曜日別特売

【メンテナンス用】防雨・防湿型器具用直管形LEDランプ(G13口金) 20形

【メンテナンス用】防雨・防湿型器具用直管形LEDランプ(G13口金) 20形 - ODELIC(オーデリック)
適合2014年~2022年4月生産の防雨・防湿型器具用直管形LEDランプ中止商品専用備考片側給電・片側配線タイプ1050lmタイプ電圧(V)100-242電力(W)ランプ:7.2平均演色評価数(Ra)83大きさ20形ランプの種類【メンテナンス用】防雨・防湿型器具用直管形LEDランプ(G13口金)平均寿命(時間)40000調光方式非調光入数(本)1内容量1本
注意
※メンテナンス用ランプは、G13口金 高演色R15商品(片側給電・片側配線タイプ)には取り付けできません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全光束(Lm)
色温度(K)
形名
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81368396NO320ER9903000LED-TUBE 20R/L/10/G13
10,000
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
81368387NO320BR10815000LED-TUBE 20R/N/10/G13
10,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
LED照明器具への切り替えはお早めに
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
81368387NO320BR81368080NO420RBRNO320BR 防雨・防湿型器具用直管形LEDランプ(G13口金) 20形 ODELIC(オーデリック) 81368080防雨・防湿型器具用直管形LEDランプ(G13口金) 20形ODELIC(オーデリック)1本
9,998
税込10,998
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする