曜日別特売

直管形LEDランプ(R17d口金) 110形

直管形LEDランプ(R17d口金) 110形 - ODELIC(オーデリック)直管形LEDランプ(R17d口金) 110形 - ODELIC(オーデリック)直管形LEDランプ(R17d口金) 110形 - ODELIC(オーデリック)直管形LEDランプ(R17d口金) 110形 - ODELIC(オーデリック)直管形LEDランプ(R17d口金) 110形 - ODELIC(オーデリック)直管形LEDランプ(R17d口金) 110形 - ODELIC(オーデリック)直管形LEDランプ(R17d口金) 110形 - ODELIC(オーデリック)直管形LEDランプ(R17d口金) 110形 - ODELIC(オーデリック)
長さ(mm)2367備考片側給電・片側配線径(Φmm)ランプ:26.7(29.3)電圧(V)100-242口金R17d(※RX17dソケットにも使用できます。)平均演色評価数(Ra)83大きさ110形ランプの種類直管形LEDランプ(R17d口金)平均寿命(時間)40000調光方式非調光入数(本)1内容量1本
注意
※<既存器具に110形ランプを取り付けする際のご注意>
※器具中心部にランプホルダーがない場合やホルダー形状があわない場合は、 別売のランプ落下防止ホルダー(OA 253 013)を取り付けてください。
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
電力(W)
全光束(Lm)
色温度(K)
形名
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81367669NO310A4600lmタイプランプ:3245506500LED-TUBE 110S/D/46/R17d
23,500
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
81367678NO310B4600lmタイプランプ:3247405000LED-TUBE 110S/N/46/R17d
23,500
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
81367687NO310C4600lmタイプランプ:3243004000LED-TUBE 110S/W/46/R17d
23,500
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
81367696NO310D4600lmタイプランプ:3243003500LED-TUBE 110S/WW/46/R17d
23,500
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
81367705NO310E4600lmタイプランプ:3242603000LED-TUBE 110S/L/46/R17d
23,500
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
81367714NO311A6000lmタイプランプ:41.757606500LED-TUBE 110S/D/60/R17d
25,000
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
81367730NO311B6000lmタイプ41.760005000LED-TUBE 110S/N/60/R17d
25,000
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
81367739NO311C6000lmタイプ41.754404000LED-TUBE 110S/W/60/R17d
25,000
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
81367748NO311D6000lmタイプ41.754403500LED-TUBE 110S/WW/60/R17d
25,000
24,980
27,478(税込)
92日以内出荷
返品不可
81367757NO311E6000lmタイプ41.752303000LED-TUBE 110S/L/60/R17d
25,000
24,980
27,478(税込)
92日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
LED照明器具への切り替えはお早めに
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする