曜日別特売

直管形LEDランプ(G13口金) 40形

直管形LEDランプ(G13口金) 40形 - ODELIC(オーデリック)直管形LEDランプ(G13口金) 40形 - ODELIC(オーデリック)直管形LEDランプ(G13口金) 40形 - ODELIC(オーデリック)直管形LEDランプ(G13口金) 40形 - ODELIC(オーデリック)直管形LEDランプ(G13口金) 40形 - ODELIC(オーデリック)直管形LEDランプ(G13口金) 40形 - ODELIC(オーデリック)直管形LEDランプ(G13口金) 40形 - ODELIC(オーデリック)直管形LEDランプ(G13口金) 40形 - ODELIC(オーデリック)
適合G13口金 高演色R15商品専用(適合型番/OB5~、OP5~、OL5~、OG5~、XD5~、XL5~始まる直管形LEDランプ商品)種別40形長さ(mm)1198区分高演色備考片側給電・片側配線径(Φmm)ランプ:26.7(29.3)電圧(V)100-242口金G13平均演色評価数(Ra)94ランプの種類直管形LEDランプ平均寿命(時間)40000電球の種類直管形LEDランプ入数(本)1内容量1本
注意
<直管形LEDランプ(G13口金)高演色タイプの適合商品について>
※G13口金 高演色R15商品(片側給電・片側配線タイプ)に取り付けできます。
※G13口金 旧商品(片側給電・両側配線タイプ)には取り付けできません。
※グロースターター器具には対応できません。
全20種類を絞り込む
タイプ
全光束(Lm)
色温度(K)
光源色
20種類すべて表示中
注文コード
品番
タイプ
電力(W)
全光束(Lm)
色温度(K)
光源色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81367879NO440RA2100lmタイプランプ:1420306500昼光色
11,000
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
81367888NO440RB2100lmタイプランプ:1421145000昼白色
11,000
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
81367897NO440RC2100lmタイプランプ:1419204000白色
11,000
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
81367906NO440RD2100lmタイプランプ:1419203500温白色
11,000
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
81367915NO440RE2100lmタイプランプ:1419003000電球色
11,000
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
81367924NO440RH2100lmタイプランプ:14.321145000昼白色
13,500
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
81367940NO441RA2500lmタイプランプ:1623606500昼光色
12,000
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
81367949NO441RB2500lmタイプランプ:1625005000昼白色
12,000
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
81367958NO441RC2500lmタイプランプ:1624004000白色
12,000
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
81367967NO441RD2500lmタイプランプ:1623803500温白色
12,000
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
81367976NO441RE2500lmタイプランプ:1623003000電球色
12,000
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
81367985NO441RH2500lmタイプランプ:16.325005000昼白色
14,500
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
81367994NO441RM2500lmタイプランプ:18.525002700~6500電球色~昼光色
19,500
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
81368010NO442RA3400lmタイプランプ:22.831706500昼光色
13,500
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
81368019NO442RB3400lmタイプランプ:22.833065000昼白色
13,500
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
81368028NO442RC3400lmタイプランプ:22.830004000白色
13,500
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
81368037NO442RD3400lmタイプランプ:22.830003500温白色
13,500
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
81368046NO442RE3400lmタイプランプ:22.829703000電球色
13,500
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
81368055NO442RH3400lmタイプランプ:23.133065000昼白色
16,000
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
81368064NO443RB4000lmタイプランプ:27.640005000昼白色
15,500
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
LED照明器具への切り替えはお早めに
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする