曜日別特売

TogoPower ADVANCE 100W ソーラーパネル 太陽光パネル 防災安全協会推奨

TogoPower ADVANCE 100W ソーラーパネル 太陽光パネル 防災安全協会推奨 - TogoPowerTogoPower ADVANCE 100W ソーラーパネル 太陽光パネル 防災安全協会推奨 - TogoPowerTogoPower ADVANCE 100W ソーラーパネル 太陽光パネル 防災安全協会推奨 - TogoPowerTogoPower ADVANCE 100W ソーラーパネル 太陽光パネル 防災安全協会推奨 - TogoPowerTogoPower ADVANCE 100W ソーラーパネル 太陽光パネル 防災安全協会推奨 - TogoPowerTogoPower ADVANCE 100W ソーラーパネル 太陽光パネル 防災安全協会推奨 - TogoPowerTogoPower ADVANCE 100W ソーラーパネル 太陽光パネル 防災安全協会推奨 - TogoPowerTogoPower ADVANCE 100W ソーラーパネル 太陽光パネル 防災安全協会推奨 - TogoPower

『TogoPower ADVANCE 100W ソーラーパネル 太陽光パネル 防災安全協会推奨』は、最新の単結晶シリコンセルを使用した100Wモデルです。23.5%の高い変換効率で、小型ながら高出力、より安定した太陽光発電が可能です。高品質のETFEフイルムを採用しています。可視光透過率を普通のPETフイルムと対比すると約98%向上させています。高効率パネル2枚式で、2つ折りのコンパクト収納が可能です。USB24W出力とPD45W出力端子を搭載しています。ポータブル電源への充電だけでなく、スマートフォン、タブレット等へのダイレクト充電が可能です。さらに、2台同時に充電可能です。太陽光パネルの表面は、急な雨、霧、粉塵の時にも安心なIP65等級です。コネクタ、ポート部には収納ポケットカバーが装備されています。ソーラーパネルのDC出力電圧は18Vです。TOGO POWERポータブル電源への充電だけではなく、市販されている多くのポータブル電源に対応可能なDC5521、DC5525、DC7909接続コネクタが同梱されています。

用途停電時での電力供給に。仕様単結晶セルx2pcsセット内容Advance 100Wソーラーパネル本体、アンダーソンコネクター付きMC4アダプター(3m)、アンダーソンコネクタ付き(0.65m)(DC7909+DC5525+DC5521+航空コネクタプラグ付き)、取扱説明書、保証カード、感謝カードポート数出力:3 (アンダーソンポート x 1、USB-Cポート x 1、USB-Aポート x1)出力DC18V/5.5A・USB-A:QC 3.0 最大24W・USB-C:最大PD 45W定格出力(W)100寸法(cm)(展開時)121.2×54×2.5収納寸法(mm)540×605×40内容量1個
注意
※IP65は、大雨、水没、強い砂塵には対応していません。パネル背面、コネクタ、ポート部は非IP65等級です。他社ポータブル電源等にお使いの場合は、対象ポータブル電源の仕様、コネクターをご確認ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81370076ADVANCE 100W
オープン
46,980
51,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

非常用電源」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする