DOGYU
カメ棒 UD-3000AL
現場撮影にあると便利なコンパクトデジカメ用の一脚。
Wi-FiやBluetooth内蔵のデジカメをスマホと連動させれば、より撮影が簡単に。
セルフタイマーで動画機能を使って一人でも手軽に撮影可能。
用途
デジカメを装着し、手持ちでは撮りづらい角度での撮影や高所の撮影などに。
仕様
自由雲台
材質
アルミ
質量(g)
515
タイプ
4段伸縮アルミシャフト
ねじサイズ
1/4インチ(カメラネジ)
シャフト寸法(mm)
約1025~3000
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81370505
4178
¥
14,800
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください