着替え用テント

着替え用テント - 三田着替え用テント - 三田着替え用テント - 三田

『着替え用テント』は、「手軽さ」「機能性」「利便性」を兼ね備えた、様々なシーンで活躍するアイテムです。一人で立って入れるサイズ感です。着替えや緊急時のトイレ個室になります。着替えはもちろん、荷物置きにも便利です。持ち運びに便利な軽量設計で、丸くコンパクトに収納できます。運動会やマラソン大会などのスポーツイベント、キャンプや海水浴などのアウトドアシーンでの着替えや荷物置き、休憩スペースとしてや、緊急時の避難所や仮設トイレとしてご利用いただけます。

用途着替えや緊急時のトイレ個室に。幅(cm)120長さ(cm)120高さ(cm)190支柱サイズ(mm)2x5収納時寸法(cm)直径Φ60内容量1個
注意
※床面に生地はありません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81370268QS-GR
オープン
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テント倉庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする