曜日別特売

ガイドポール80-5000 (注水タイプ)

ガイドポール80-5000 (注水タイプ) - CONDOR(山崎産業)ガイドポール80-5000 (注水タイプ) - CONDOR(山崎産業)ガイドポール80-5000 (注水タイプ) - CONDOR(山崎産業)ガイドポール80-5000 (注水タイプ) - CONDOR(山崎産業)
材質ヘッド:PA、支柱・ベース:高密度ポリエチレン(HDPE)質量(kg)1.7、(注水後)7.6支柱:黒/ベルト:黄ベルト長さ(mm)3600寸法(Φ×高さH)(mm)406×972ベルト色イエロー色(本体)ブラック内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81373208YG-41L-PC
41,000
31,980
35,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パーティション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする