曜日別特売

ニューマフロス ブルー

ニューマフロス ブルー - CONDOR(山崎産業)ニューマフロス ブルー - CONDOR(山崎産業)ニューマフロス ブルー - CONDOR(山崎産業)ニューマフロス ブルー - CONDOR(山崎産業)ニューマフロス ブルー - CONDOR(山崎産業)ニューマフロス ブルー - CONDOR(山崎産業)ニューマフロス ブルー - CONDOR(山崎産業)ニューマフロス ブルー - CONDOR(山崎産業)

耐久性・耐荷重性に優れたタフな水切りマット。
屋内外を問わず、広域の敷き込みに最適です。
本駒を分割したデザインなので、マットに圧力がかかっても伸び縮みを吸収でき、変形を防ぎます。
置き敷きの場合、縁駒をつけることでより安全に使用できます。

用途水切り用スノコ厚さ(mm)25ブルー内容量1枚
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
種別
材質
寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81373287F-159-HK-BL本駒ポリエチレン300×300
950
769
846(税込)
4日以内出荷
81373296F-159-FO-BL縁駒OPE150×75
260
199
219(税込)
4日以内出荷
81373305F-159-FM-BL縁駒MPE150×75
260
199
219(税込)
4日以内出荷
81373314F-159-FC-BL縁駒コーナーPE75×75
190
149
164(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マット・スノコ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする