大容量拡張バッテリー:Anker Solix F3800 (別売り) に最大6台連結することで一般的な家庭用蓄電池も上回る26880Whの超大容量バッテリーとしてお使い頂けます。
長寿命設計:本製品も一般的なポータブル電源に比べ約6倍長寿命なリン酸鉄リチウムイオン電池を搭載、約10年間安心してご使用いただけます。
超急速充電:100%満充電まで約3.3時間、80%充電まで最短2.5時間(※)。非常時でも短時間で十分な電力を確保することができます。Anker Solix F3800の充電完了後、本製品の充電が開始されます。※外気温や使用環境により充電時間は異なる場合があります。
ケーブル一本で簡単に接続:付属の充電ケーブル1本でAnker Solix F3800に簡単に接続できます。
アプリ対応:スマートフォンアプリに対応しており、Anker Solix F3800と連結時に遠隔でバッテリーの状態が確認できます。