スマホに急速充電:最大20W出力で、Android(TM)スマホに急速充電が可能です。一般的な5W出力の充電器に比べ、最大4倍の出力で充電できます。※出力の比較であり、実際の充電時間を意味するものではありません。
折りたたみ式プラグ搭載:コンパクトなデザインと折りたたみ式プラグでどこにでも持ち運べます。旅行や出張などの持ち運びにもおすすめです。
国際的な安全規格に準拠:電気用品安全法が定める技術基準への適合はもちろんのこと、国際的な安全規格であるIEC 62368-1の基準にも準拠しています。温度管理や過電圧防止、ショート防止など多数の保護機能を搭載しているため、安心してお使いいただけます。