keptコラボガジェットーポーチ(127×56×83mm) ラテグレージュ

keptコラボガジェットーポーチ(127×56×83mm) ラテグレージュ - MOTTERUkeptコラボガジェットーポーチ(127×56×83mm) ラテグレージュ - MOTTERUkeptコラボガジェットーポーチ(127×56×83mm) ラテグレージュ - MOTTERUkeptコラボガジェットーポーチ(127×56×83mm) ラテグレージュ - MOTTERUkeptコラボガジェットーポーチ(127×56×83mm) ラテグレージュ - MOTTERU

ケースをしたまま画面操作、クリアな写真撮影や通話などが可能
最高水準の防水防塵保護等級の「IP68」を取得
様々なシーンで活躍
防水チェック方法

付属品ネックストラップ×1、調整金具から留め金具までの長さ約57cm材質ABS/PVCラテグレージュ質量(g)約47(付属品を除く)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約115×19×217防塵防水性能IP68対応寸法(mm)80(W)×25(D)×160(H)mm(本体・ケース含む)、6.7インチまでのサイズに対応(iPhone15対応)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81374906MOT-ACCPCH01-GY
オープン
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCバッグ/キャリングバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする