SEIWA(セイワ)
DC/DCコンバーター
商品名・品番:DC/DCコンバーター F298 24V車専用
特長:USBポートが2口、DC12Vソケットが3口。
性能:スマートフォン2台同時充電、タブレット1台充電が可能。
色
ブラック
質量(g)
210
ポート数
DC/3口・USB/2口
コード長さ(m)
1
寸法(cm)
6.5×11.5×3.4
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)
34×115×65
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81378738
F298
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください