曜日別特売

USBフリースタイルイルミ4 BL

USBフリースタイルイルミ4 BL - SEIWA(セイワ)

【取り付けは自由自在】車内の足元やホルダー部分など、内装用として取り付けが可能です。
【カーブや曲面に合わせた取り付けが可能】薄型の軟質素材ですので、緩やかなカーブや曲面に沿って取り付けできます。
【LEDの明るさ2段階調節】USBスイッチで明るさ調節が2段階できます(5V/1A出力以上推奨)。「HIGH」の位置にするとLEDが明るく点灯し、「LOW」の位置にするとLEDが少し暗めに点灯します。
【セット内容】LEDライト4本、USB電源ポート1つ入りです。

仕様非防水ケーブル長(m)1寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)8×100×3.5内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81378756F302
オープン
1,898
2,088(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ミラー/車内照明機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする