SEIWA(セイワ)
アクセサリーボルトワッシャー
アルミ削りだしで、上質な輝きを演出します。
付属品
六角レンチ付属
セット内容
4個入り
材質
ワッシャー:アルミ/ボルト:ステンレス
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)
21×20×20
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81379718
K387
メタルブルー
オープン
¥
959
¥
1,055
(税込)
6日以内出荷
81379727
K388
メタルレッド
オープン
¥
959
¥
1,055
(税込)
6日以内出荷
81379736
K389
マットシルバー
オープン
¥
959
¥
1,055
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください