クリップスマホホルダー
挟むだけの簡単クリップ取り付けで、アシストグリップなど様々な場所に取り付け可能。
簡単に着脱できてコンパクトなので、レンタカーやカーシェアリングにも使用できます。
スタンドとしても使用できるので、テーブルやキッチン、挟む場所がない場合でも使用いただけます。
配信やゴルフなど練習の撮影時のスタンドとしてもご使用いただけます。
- 取付場所
- 幅55mm以上 × 厚み20mm未満
- 寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)
- 90×82×75
- スマホ・タブレット対応
- 幅65~95mm × 厚み15mm以下:重量250g以下
- 内容量
- 1個
カー用品 の新着商品
【 エフロック 防振 バイク スマホホルダー 】バイク用スマホホルダー スーパー防振 ファルコンZホルダー F-LOCK f-lock ショートマウント + スマホ ホルダーセット バイク用 ミラーマウント 振動対策【ボールマウント】LeFH-e税込¥13,178¥11,980
タブレットホルダー AIWA aiwa tab WS12-2 11.97インチ 対応 可動 ハンドル付き 360度回転スタンド と 反射防止 保護フィルム セット 互換品メディアカバーマーケット税込¥3,958¥3,598
タブレットホルダー NEC LAVIE Tab T12 TAB12/Q01 12.1インチ 対応 可動 ハンドル付き 360度回転スタンド と 反射防止 保護フィルム セット 互換品メディアカバーマーケット税込¥4,068¥3,698
タブレットホルダー nubia Pad Plus 12インチ 対応 可動 ハンドル付き 360度回転スタンド と 反射防止 保護フィルム セット 互換品メディアカバーマーケット税込¥4,068¥3,698カテゴリ



代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
| 注文コード | 品番 | 代替品注文コード | 代替品品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81380567 | WA138 | 65082765 | WA138 | ![]() | クリップスマホホルダー | SEIWA(セイワ) | 1個 | ¥899 税込¥989 | 注文コードが変更になりました |




















