Qi2規格対応ワイヤレス充電器 車載ホルダー マグネット吸着 15W エアコンクリップ

Qi2規格対応ワイヤレス充電器 車載ホルダー マグネット吸着 15W エアコンクリップ - エレコムQi2規格対応ワイヤレス充電器 車載ホルダー マグネット吸着 15W エアコンクリップ - エレコムQi2規格対応ワイヤレス充電器 車載ホルダー マグネット吸着 15W エアコンクリップ - エレコムQi2規格対応ワイヤレス充電器 車載ホルダー マグネット吸着 15W エアコンクリップ - エレコムQi2規格対応ワイヤレス充電器 車載ホルダー マグネット吸着 15W エアコンクリップ - エレコムQi2規格対応ワイヤレス充電器 車載ホルダー マグネット吸着 15W エアコンクリップ - エレコムQi2規格対応ワイヤレス充電器 車載ホルダー マグネット吸着 15W エアコンクリップ - エレコムQi2規格対応ワイヤレス充電器 車載ホルダー マグネット吸着 15W エアコンクリップ - エレコム

マグネットで固定するだけでQi2対応スマートフォンを充電できる、Qi2規格ワイヤレス充電機能付き車載ホルダーです。
スマートフォンを置くだけですぐに充電できます。
無駄な充電の防止や、過熱リスクを低減できる電源スイッチを搭載しています。

付属品
ケーブル×1
トラスコ品番
704-7964
幅(mm)
62
色
黒
高さ(mm)
87
奥行(mm)
27.5
内容量
1個
注意
※ケースの仕様や条件によっては充電できない場合があります。
※ワイヤレス充電対応ケース以外の、金属・磁石などを含むスマホリング・ケースなどはご利用いただけません。
※発熱の危険性があるため取り外してご利用ください。
※スイングアームを取り外して使用することができます。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04281476W-QC13BK
¥9,060
¥6,998
¥7,698(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「携帯/スマホ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする