車載用スマホホルダー シール式
強力粘着パッドで車内の曲面部分に簡単に貼り付け可能。
オープンボタンを押すとホールドアームが開き、簡単にスマートフォンを取り付け・取りはずしできるワンプッシュオープンタイプのスマートフォンホルダー。
幅 約60~95mmのスマートフォンをホールド可能。
車のダッシュボードなどにしっかり固定できる強力粘着パッド採用。
- 内容量
- 1個
カー用品 の新着商品
【 エフロック 防振 バイク スマホホルダー 】バイク用スマホホルダー スーパー防振 ファルコンZホルダー F-LOCK f-lock ショートマウント + スマホ ホルダーセット バイク用 ミラーマウント 振動対策【ボールマウント】LeFH-e税込¥13,178¥11,980
タブレットホルダー AIWA aiwa tab WS12-2 11.97インチ 対応 可動 ハンドル付き 360度回転スタンド と 反射防止 保護フィルム セット 互換品メディアカバーマーケット税込¥3,958¥3,598
タブレットホルダー NEC LAVIE Tab T12 TAB12/Q01 12.1インチ 対応 可動 ハンドル付き 360度回転スタンド と 反射防止 保護フィルム セット 互換品メディアカバーマーケット税込¥4,068¥3,698
タブレットホルダー nubia Pad Plus 12インチ 対応 可動 ハンドル付き 360度回転スタンド と 反射防止 保護フィルム セット 互換品メディアカバーマーケット税込¥4,068¥3,698
タブレットホルダー アイリスオーヤマ LUCA TM12E2W74-AZ1B 11.97インチ 対応 可動 ハンドル付き 360度回転スタンド と 反射防止 保護フィルム セット 互換品メディアカバーマーケット税込¥3,958¥3,598カテゴリ




























