USBイヤホンマイク 多機能リモコン
複雑な操作を必要とせず、USBポートに接続するだけで使用可能なマイク付きUSBイヤホンです。
コンパクトなので持ち運びにも最適です。
10mm径のドライバーユニットを採用しています。
密閉性が高いカナル式です。
装着するイヤーピースはS/M/Lの3サイズから選べます。
手元でボリューム調整とON/OFF、マイクのON/OFFができる多機能リモコンを搭載しています。
Webミーティング中でも手元で直感的な操作が可能です。
付属のケーブルホルダーを使えばお好きな場所にケーブルを固定できます。
イヤホンタイプなので、ヘッドホンで起こりやすい髪型の乱れを気にせず装着できます。
身だしなみに気をつけたいシーンにオススメです。
- 用途
- Webミーティングや動画視聴に。
- 付属品
- イヤーピース(S/M/Lサイズ ※Mサイズ装着済)、ケーブルホルダー、取扱説明書
- トラスコ品番
- 715-8428
- タイプ
- 両耳
- 内容量
- 1本
カー用品 の新着商品
タブレットホルダー AIWA aiwa tab WS12-2 11.97インチ 対応 可動 ハンドル付き 360度回転スタンド と 反射防止 保護フィルム セット 互換品メディアカバーマーケット税込¥3,958¥3,598
タブレットホルダー NEC LAVIE Tab T12 TAB12/Q01 12.1インチ 対応 可動 ハンドル付き 360度回転スタンド と 反射防止 保護フィルム セット 互換品メディアカバーマーケット税込¥4,068¥3,698
タブレットホルダー nubia Pad Plus 12インチ 対応 可動 ハンドル付き 360度回転スタンド と 反射防止 保護フィルム セット 互換品メディアカバーマーケット税込¥4,068¥3,698
タブレットホルダー アイリスオーヤマ LUCA TM12E2W74-AZ1B 11.97インチ 対応 可動 ハンドル付き 360度回転スタンド と 反射防止 保護フィルム セット 互換品メディアカバーマーケット税込¥3,958¥3,598カテゴリ






























