オンダ製作所
BS2型 青銅ボールバルブ Gねじ×Rcねじ
青銅製で埋設可能。ワンタッチ着脱式ハンドルで、施工の邪魔になりません。エコキュート配管にも使用できます。ロングハンドルで保温材処理した後でも、ハンドル操作が可能です。
使用温度範囲(℃)
-15~100
使用流体
冷温水・油・不凍液
最高許容圧力(MPa)
1
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
呼び径
寸法H(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81381590
BS2-13
55
G1/2×Rc1/2
69
¥
3,410
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
4日以内出荷
返品不可
81381599
BS2-20
59
G3/4×Rc3/4
70.5
¥
4,320
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
5日以内出荷
返品不可
81381608
BS2-25
70
G1×Rc1
73.5
¥
5,850
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材