オンダ製作所
BS6型 青銅ボールバルブ Rcねじ×Rねじ
青銅製で埋設可能。ワンタッチ着脱式ハンドルで、施工の邪魔になりません。エコキュート配管にも使用できます。ロングハンドルで保温材処理した後でも、ハンドル操作が可能です。
使用温度範囲(℃)
-15~100
使用流体
冷温水・油・不凍液
最高許容圧力(MPa)
1
内容量
1個
注意
※ノンアスベストユニオンパッキンを使用していますので、ボールバルブ仕様とノンアスベストパッキン仕様を満たす条件で使用して下さい。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
呼び径
寸法H(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81381705
BS6-13
91
Rc1/2×R1/2
69
¥
6,240
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
5日以内出荷
返品不可
81381714
BS6-20
99
Rc3/4×R3/4
70.5
¥
7,450
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
5日以内出荷
返品不可
81381730
BS6-25
111
Rc1×R1
73.5
¥
9,430
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材