バロンスクリーンホワイト涼風(ハトメ、ロープ入り)

バロンスクリーンホワイト涼風(ハトメ、ロープ入り) - 小泉製麻バロンスクリーンホワイト涼風(ハトメ、ロープ入り) - 小泉製麻バロンスクリーンホワイト涼風(ハトメ、ロープ入り) - 小泉製麻バロンスクリーンホワイト涼風(ハトメ、ロープ入り) - 小泉製麻バロンスクリーンホワイト涼風(ハトメ、ロープ入り) - 小泉製麻バロンスクリーンホワイト涼風(ハトメ、ロープ入り) - 小泉製麻バロンスクリーンホワイト涼風(ハトメ、ロープ入り) - 小泉製麻バロンスクリーンホワイト涼風(ハトメ、ロープ入り) - 小泉製麻

・安心の日本製
・白色なのでアルミなどと比べて涼しげで明るく、馴染みやすい外観。
・太陽光を反射する特殊な糸で出来た織物で、遮熱性はもちろん、紫外線反射による微小害虫の忌避効果もございます。
・農業用途でも利用されており、耐久性が高いです。
・反射機能は糸が保持する限りは持続します。
・ロープ(2m×4本)とハトメ付(8ヶ所)、軽量なのですぐに簡単に施工いただけます。
2025年ANAグループの機内誌「翼の王国」6月号に掲載されました。

用途一般家庭、学校、施設、保育園、イベントなどの日よけ用途に。材質ポリエチレン遮光率(%)約70内容量1枚
関連資料:(0.14MB)
注意
※商品については説明をよく読んでからご使用ください。
※本来の用途以外にはご使用にならないでください。
※廃棄の際は、正規の手続きに従ってください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
幅(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
813834893729142122
オープン
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする