曜日別特売

電圧レベルシフタ onsemi

電圧レベルシフタ onsemi - onsemi

論理回路 = FXL
実装タイプ = 表面実装
パッケージタイプ = MicroPak
ピン数 = 10
寸法 = 2.1 x 1.6 x 0.5mm
低レベル出力電流 Max = 24mA
高レベル出力電流 Max = -24mA
伝播遅延テスト条件 = 15pF
動作供給電圧 Max = 3.6 V
動作温度 Max = +85 ℃
動作供給電圧 Min = 1.1 V
動作温度 Min = -40 ℃
電圧レベルトランスレータ、Fairchild Semiconductor

RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81394436FXL2TD245L10X
オープン
289
318(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする