曜日別特売

電圧レベルシフタ onsemi

電圧レベルシフタ onsemi - onsemi

論理回路 = AC
実装タイプ = 表面実装
パッケージタイプ = TSSOP
ピン数 = 20
寸法 = 6.6 x 4.5 x 1.05mm
低レベル出力電流 Max = 24mA
高レベル出力電流 Max = -24mA
伝播遅延テスト条件 = 50pF
動作供給電圧 Max = 2 → 6 V
動作温度 Max = +85 ℃
動作供給電圧 Min = 2 V
動作温度 Min = -40 ℃
AC/ACT244 は、メモリアドレスドライバ、クロックドライバ、バス指向トランスミッタ / レシーバとして使用されるように設計されたオクタルバッファ / ラインドライバで、基板密度を改善します。ICC と IOZ は 50% 削減されました 3-STATE はドライブバスラインまたはバッファメモリアドレスレジスタを出力する 出力ソース / シンク: 24 mA ACT244 は TTL 互換入力を備えています 用途 この製品は汎用で、さまざまな用途に適しています。

RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(25個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8139458574AC244MTC
オープン
3,298
3,628(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする