電圧レベルシフタ onsemi AEC-Q100
論理回路 = HC
実装タイプ = 表面実装
パッケージタイプ = SOIC
ピン数 = 20
寸法 = 12.95 x 7.6 x 2.4mm
低レベル出力電流 Max = 7.8mA
高レベル出力電流 Max = 7.8mA
伝播遅延テスト条件 = 50pF
最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 225 ns @ 50 pF
動作温度 Max = +125 ℃
動作供給電圧 Min = 2 V
動作温度 Min = -55 ℃
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1セット(1000個)
ディスクリートその他関連用品 の新着商品
カテゴリ



















