論理回路 = HC実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOICピン数 = 20寸法 = 12.95 x 7.6 x 2.4mm低レベル出力電流 Max = 7.8mA高レベル出力電流 Max = 7.8mA伝播遅延テスト条件 = 50pF最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 225 ns @ 50 pF動作温度 Max = +125 ℃動作供給電圧 Min = 2 V動作温度 Min = -55 ℃