曜日別特売

電圧レベルシフタ onsemi

電圧レベルシフタ onsemi - onsemi

論理回路 = FXL
実装タイプ = 表面実装
パッケージタイプ = UMLP
ピン数 = 16
ロジックタイプ = 信号トランスレータmm
低レベル出力電流 Max = 24mA
高レベル出力電流 Max = -24mA
伝送 = 双方向
最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 22ns
動作温度 Max = +85 ℃
動作供給電圧 Min = 1.1 V
動作温度 Min = -40 ℃
電圧レベルトランスレータ、Fairchild Semiconductor

RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1セット(5000個)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81394716FXL4TD245UMX
オープン
¥189,800
¥208,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする