論理回路 = FXL実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = UMLPピン数 = 16ロジックタイプ = 信号トランスレータmm低レベル出力電流 Max = 24mA高レベル出力電流 Max = -24mA伝送 = 双方向最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 22ns動作温度 Max = +85 ℃動作供給電圧 Min = 1.1 V動作温度 Min = -40 ℃電圧レベルトランスレータ、Fairchild Semiconductor