ロジックレベルトランスレータ onsemi AEC-Q100

ロジックレベルトランスレータ onsemi AEC-Q100 - onsemi

実装タイプ = 表面実装
パッケージタイプ = TSSOP
ピン数 = 16
ロジックタイプ = レベルシフタmm
伝播遅延テスト条件 = 50pF
最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 280 ns @ 50 pF
動作温度 Max = +125 ℃
動作供給電圧 Min = 3 V
自動車規格 = AEC-Q100

RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81394515MC14504BDTR2G
オープン
689
758(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする