ロジックレベルトランスレータ onsemi

ロジックレベルトランスレータ onsemi - onsemi

論理回路 = CMOS
実装タイプ = 表面実装
パッケージタイプ = TSSOP
ピン数 = 16
ロジックタイプ = レベルシフタmm
低レベル出力電流 Max = 2.4mA
高レベル出力電流 Max = -2.4mA
伝送 = CMOS, TTL to CMOS
伝播遅延テスト条件 = 50pF
最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 550 ns @ 50 pF
動作温度 Max = +125 ℃
動作供給電圧 Min = 3 V
動作温度 Min = -55 ℃
4000シリーズロジックレベルトランスレータ、電圧トランスレータ、ON Semiconductor

RoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット(96個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81394664MC14504BDTG
オープン
5,298
5,828(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする