電圧レベルシフタ onsemi
論理回路 = VHC
実装タイプ = 表面実装
パッケージタイプ = TSSOP
ピン数 = 20
ロジックタイプ = バッファmm
低レベル出力電流 Max = 8mA
高レベル出力電流 Max = -8mA
伝播遅延テスト条件 = 50pF
最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 12 ns @ 50 pF
動作温度 Max = +85 ℃
動作供給電圧 Min = 2 V
動作温度 Min = -40 ℃
高速: tpd = 3.5 ns (標準) @ VCC = 5 V 低消費電力: ICC = 4 μ A (最大) @ TA = 25 ° C 高ノイズ耐性: VNIH = VNIL = 28 % VCC (最小) 全入力でパワーダウン保護機能を実現 低ノイズ: VolP = 0.9 V (標準) 74HC541 と互換性があるピン配置及び機能 用途 この製品は汎用で、さまざまな用途に適しています。
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1袋(25個)
ディスクリートその他関連用品 の新着商品
カテゴリ



















