曜日別特売

電圧レベルシフタ onsemi74VHC541MTCX

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1袋(25個)
注文コード
81394610
品番
74VHC541MTCX
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
¥2,898

論理回路 = VHC
実装タイプ = 表面実装
パッケージタイプ = TSSOP
ピン数 = 20
ロジックタイプ = バッファmm
低レベル出力電流 Max = 8mA
高レベル出力電流 Max = -8mA
伝播遅延テスト条件 = 50pF
最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 12 ns @ 50 pF
動作温度 Max = +85 ℃
動作供給電圧 Min = 2 V
動作温度 Min = -40 ℃
高速: tpd = 3.5 ns (標準) @ VCC = 5 V 低消費電力: ICC = 4 μ A (最大) @ TA = 25 ° C 高ノイズ耐性: VNIH = VNIL = 28 % VCC (最小) 全入力でパワーダウン保護機能を実現 低ノイズ: VolP = 0.9 V (標準) 74HC541 と互換性があるピン配置及び機能 用途 この製品は汎用で、さまざまな用途に適しています。

RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする