電圧レベルトランスレータ onsemi

電圧レベルトランスレータ onsemi - onsemi

論理回路 = ACT
実装タイプ = 表面実装
パッケージタイプ = SOIC
出力タイプ = 3ステート
寸法 = 13 x 7.6 x 2.35mm
低レベル出力電流 Max = 24mA
高レベル出力電流 Max = 24mA
伝播遅延テスト条件 = 50pF
動作供給電圧 Max = 5.5 V
動作温度 Max = +85 ℃
動作供給電圧 Min = 4.5 V
動作温度 Min = -40 ℃

RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(25個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8139455874ACT244SC
オープン
2,498
2,748(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする