電圧レベルシフタ onsemi
論理回路 = LCX
実装タイプ = 表面実装
1チップ当たりのエレメント数 = 1
出力タイプ = 3ステート
寸法 = 12.5 x 6.1 x 0.9mm
低レベル出力電流 Max = 24mA
高レベル出力電流 Max = -24mA
伝送 = 双方向
伝播遅延テスト条件 = 50pF
最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 5.2 ns @ 50 pF
動作温度 Max = +85 ℃
動作供給電圧 Min = 2 V
動作温度 Min = -40 ℃
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1袋(10個)
ディスクリートその他関連用品 の新着商品
カテゴリ



















