曜日別特売

電圧レベルシフタ onsemi74LCX16245MTDX

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1袋(10個)
注文コード
81394454
品番
74LCX16245MTDX
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
¥2,498

論理回路 = LCX
実装タイプ = 表面実装
1チップ当たりのエレメント数 = 1
出力タイプ = 3ステート
寸法 = 12.5 x 6.1 x 0.9mm
低レベル出力電流 Max = 24mA
高レベル出力電流 Max = -24mA
伝送 = 双方向
伝播遅延テスト条件 = 50pF
最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 5.2 ns @ 50 pF
動作温度 Max = +85 ℃
動作供給電圧 Min = 2 V
動作温度 Min = -40 ℃

RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする