メモリサイズ 1Mbit
構成 128 x 8ビット
ワード数 128k
1ワード当たりのビット数 8bit
最大ランダムアクセス時間 55ns
アドレスバス幅 17bit
ローパワー あり
タイミングタイプ 非シンクロナス
実装タイプ スルーホール
パッケージタイプ PDIP
ピン数 32
寸法 41.91 13.818 3.81mm
高さ 3.81mm
幅 13.818mm
スタティックRAM、Alliance Memory. AS6C1008 は、非常に低消費電力のシステム・アプリケーション向けに設計されており、特にバッテリ・バックアップの不揮発性メモリ・アプリケーションに適しています。AS6C62256 は、 32768 ワード×8 ビットで構成された 262144 ビット低消費電力 CMOS スタティックランダムアクセスメモリです。AS6C62256 は、 2.7~5.5 の広い電源で動作します。パッケージ: 28 ピン 600 mil PDIP