曜日別特売

Alliance Memory, SRAM 4Mbit, 512 K x 8 ビット, 44-Pin AS7C34096A-12TIN

Alliance Memory, SRAM 4Mbit, 512 K x 8 ビット, 44-Pin AS7C34096A-12TIN - ALLIANCE MEMORY

メモリサイズ 4Mbit
構成 512 x ビット
ワード数 512k
1ワード当たりのビット数 8bit
最大ランダムアクセス時間 12ns
アドレスバス幅 19bit
ローパワー あり
タイミングタイプ 非シンクロナス
実装タイプ 表面実装
パッケージタイプ TSOP
ピン数 44
寸法 18.54 10.29 1.05mm
高さ 1.05mm
幅 10.29mm
スタティックRAM、Alliance Memory. AS6C1008 は、非常に低消費電力のシステム・アプリケーション向けに設計されており、特にバッテリ・バックアップの不揮発性メモリ・アプリケーションに適しています。AS6C62256 は、 32768 ワード×8 ビットで構成された 262144 ビット低消費電力 CMOS スタティックランダムアクセスメモリです。AS6C62256 は、 2.7~5.5 の広い電源で動作します。パッケージ: 28 ピン 600 mil PDIP

RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81387269AS7C34096A-12TIN
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする