メモリサイズ 4Mbit
構成 512 x ビット
ワード数 512k
1ワード当たりのビット数 8bit
最大ランダムアクセス時間 55ns
アドレスバス幅 19bit
ローパワー あり
タイミングタイプ 非シンクロナス
実装タイプ スルーホール
パッケージタイプ PDIP
ピン数 32
寸法 41.91 13.818 3.81mm
動作供給電圧 Max 5.5 Vmm
長さ 41.91mm
スタティックRAM、Alliance Memory. AS6C1008 は、非常に低消費電力のシステム・アプリケーション向けに設計されており、特にバッテリ・バックアップの不揮発性メモリ・アプリケーションに適しています。AS6C62256 は、 32768 ワード×8 ビットで構成された 262144 ビット低消費電力 CMOS スタティックランダムアクセスメモリです。AS6C62256 は、 2.7~5.5 の広い電源で動作します。パッケージ: 28 ピン 600 mil PDIP