Altera MAX V CPLD, 192マクロセル, I/O 114本, 1.71 → 1.89 V, 144-Pin TQFP
ファミリー名 = MAX V
マクロセル数 = 192
ユーザI/O数 = 114
メモリタイプ = フラッシュ
ロジックブロック/エレメント数 = 240
インシステムプログラミング = インシステム
実装タイプ = 表面実装
パッケージタイプ = TQFP
ピン数 = 144
伝播遅延 = 17.7ns
個別アウトプットイネーブルコントロール = あり
寸法 = 22 x 22mm
動作供給電圧 Max = 1.89 Vmm
幅 = 22mm
MAX VデバイスCPLD、Altera. 低電力、不揮発性CPLDアーキテクチャ 瞬時オン(0.5 ms未満)の構成時間 わずか25 μAのスタンバイ電流とパワーダウン / リセット操作 伝搬遅延及びクロックからの出力にかかる時間が短い 内部発振器
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1個
ディスクリートその他関連用品 の新着商品
カテゴリ