曜日別特売
5M240ZT144C5N Altera MAX V CPLD, 192マクロセル, I/O 114本, 1.71 → 1.89 V, 144-Pin TQFP ALTERA 81386684

Altera MAX V CPLD, 192マクロセル, I/O 114本, 1.71 → 1.89 V, 144-Pin TQFP

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
81386684
品番
5M240ZT144C5N
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
¥1,398

ファミリー名 = MAX V
マクロセル数 = 192
ユーザI/O数 = 114
メモリタイプ = フラッシュ
ロジックブロック/エレメント数 = 240
インシステムプログラミング = インシステム
実装タイプ = 表面実装
パッケージタイプ = TQFP
ピン数 = 144
伝播遅延 = 17.7ns
個別アウトプットイネーブルコントロール = あり
寸法 = 22 x 22mm
動作供給電圧 Max = 1.89 Vmm
幅 = 22mm
MAX VデバイスCPLD、Altera. 低電力、不揮発性CPLDアーキテクチャ 瞬時オン(0.5 ms未満)の構成時間 わずか25 μAのスタンバイ電流とパワーダウン / リセット操作 伝搬遅延及びクロックからの出力にかかる時間が短い 内部発振器

RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする