方向性タイプ = 双方向
最大クランピング電圧 = 26V
最小ブレークダウン電圧 = 7.5V
実装タイプ = 表面実装
パッケージタイプ = SOT-23
最大逆スタンドオフ電圧 = 12V
ピン数 = 3
ピークパルスパワー消費 = 400W
最大ピークパルス電流 = 17A
ESD保護 = あり
1チップ当たりのエレメント数 = 2
動作温度 Min = -55 ℃
寸法 = 3 x 1.4 x 1.155mm
高さ = 1.155mm
Bourns 過渡電圧サプレッサ CDSOT23シリーズ. ESD保護:最大30kV ピークパルス電流400Wのサージ保護機能


