Bourns TVSダイオードアレイ, 単方向, 表面実装, 10.9V, CDNBS08-SRDA3.3-4

Bourns TVSダイオードアレイ, 単方向, 表面実装, 10.9V, CDNBS08-SRDA3.3-4 - BOURNS

方向性タイプ = 単方向
最大クランピング電圧 = 10.9V
最小ブレークダウン電圧 = 4V
実装タイプ = 表面実装
パッケージタイプ = SOIC
最大逆スタンドオフ電圧 = 3.3V
ピン数 = 8
ピークパルスパワー消費 = 500W
最大ピークパルス電流 = 43A
ESD保護 = あり
1チップ当たりのエレメント数 = 9
動作温度 Min = -55 ℃
寸法 = 5 x 4 x 1.547mm
高さ = 1.547mm
Bourns Electronics ESDプロテクタ

RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81388389CDNBS08-SRDA3.3-4
オープン
1,398
1,538(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする