DiodesZetex スイッチングダイオード 表面実装, 6A, 200V, シングル,エレメント数 1 PowerDI 5, 3-Pin 975mV

DiodesZetex スイッチングダイオード 表面実装, 6A, 200V, シングル,エレメント数 1 PowerDI 5, 3-Pin 975mV - DiodesZetex

最大順方向電流 = 6A
1チップ当たりのエレメント数 = 1
最大逆電圧 = 200V
パッケージタイプ = PowerDI 5
ダイオードテクノロジー = シリコンジャンクション
最大順方向降下電圧 = 975mV
最大ダイオードキャパシタンス = 375pF
動作温度 Min = -65 ℃
動作温度 Max = +175 ℃
長さ = 5.45mm
幅 = 4.05mm
高さ = 1.15mm
寸法 = 5.45 x 4.05 x 1.15mm
整流ダイオード、2 A → 40 A、Diodes Inc

RoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット(5000個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81400124PDU620-13
オープン
469,800
516,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする