最大順方向電流 = 1A1チップ当たりのエレメント数 = 1最大逆電圧 = 200Vパッケージタイプ = SMBダイオードテクノロジー = シリコンジャンクションピン数 = 2mV最大ダイオードキャパシタンス = 27pF動作温度 Min = -55 ℃動作温度 Max = +175 ℃長さ = 4.57mm幅 = 3.94mm高さ = 2.3mm寸法 = 4.57 x 3.94 x 2.3mm整流ダイオード、1 A → 1.5 A、Diodes Inc