DiodesZetex DC-DCコンバータ, 2A, 22 V, 表面実装 AP1509-33SG-13

DiodesZetex DC-DCコンバータ, 2A, 22 V, 表面実装 AP1509-33SG-13 - DiodesZetex

出力電流 Max = 2A
出力電圧 Max = 3.3 V
レギュレータ機能 = バック コントローラ
入力電圧 Min = 4.5 V
入力電圧 Max = 22 V
出力タイプ = 固定
実装タイプ = 表面実装
出力数 = 1
最大スイッチング周波数 = 150 kHz
パッケージタイプ = SOP
スイッチングレギュレータ = あり
幅 = 3.95mm
ステップダウンスイッチングレギュレータ、Diodes Inc. DiodesZetezのステップダウン電圧スイッチングレギュレータ製品は、さまざまな要件に適合します。

RoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット(2500個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81401217AP1509-33SG-13
オープン
319,800
351,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする