コンパレータタイプ = 汎用実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOT-25電源タイプ = ±2電源, 単一電源出力タイプ = オープンコレクタ回路数 = 1標準応答時間 = 1.3μsピン数 = 5標準シングル供給電圧 = 2 → 36 V寸法 = 3.1 x 1.7 x 1.3mm長さ = 3.1mm幅 = 1.7mm高さ = 1.3mm標準デュアル供給電圧 = ±1 to ±18Vシングルコンパレータ、Diodes Inc