実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOP電源タイプ = ±2電源, 単一電源回路数 = 2ピン数 = 8標準シングル供給電圧 = 3 → 32 V標準ゲイン帯域幅積 = 1MHz標準デュアル供給電圧 = ±1.5 → ±16V動作温度 Max = +70 ℃標準電圧ゲイン = 100 dB幅 = 3.95mmオペアンプ、最大供給電圧36 V、Diodes Inc. Diodesのオペアンプ製品は、汎用機器向けの業界標準部品です。