ロジックタイプ = インバータ
入力タイプ = シュミットトリガ
1チップ当たりのエレメント数 = 1
シュミットトリガ入力 = あり
最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 13.5ns
高レベル出力電流 Max = -8mA
低レベル出力電流 Max = 4mA
実装タイプ = 表面実装
パッケージタイプ = SOT-353
ピン数 = 5
論理回路 = AHC
寸法 = 2.2 x 1.35 x 1mm
動作供給電圧 Max = 5.5 Vmm
幅 = 1.35mm
74AHC1Gファミリ、Diodes Inc