最大順方向電流 = 5A1チップ当たりのエレメント数 = 1最大逆電圧 = 100Vパッケージタイプ = SMCダイオードテクノロジー = シリコンジャンクションピン数 = 2V最大ダイオードキャパシタンス = 40pF動作温度 Min = -65 ℃動作温度 Max = +150 ℃長さ = 7.11mm幅 = 6.22mm高さ = 2.3mm寸法 = 7.11 x 6.22 x 2.3mm整流ダイオード、2 A → 40 A、Diodes Inc