曜日別特売

DiodesZetex スイッチングダイオード 表面実装, 300mA, 75V, 絶縁型,エレメント数 3 SOT-363 (SC-88), 6-Pin 1.25V

DiodesZetex スイッチングダイオード 表面実装, 300mA, 75V, 絶縁型,エレメント数 3 SOT-363 (SC-88), 6-Pin 1.25V - DiodesZetex

ダイオード構成 = 絶縁型mA
実装タイプ = 表面実装
最大逆電圧 = 75V
パッケージタイプ = SOT-363 (SC-88)
ダイオードテクノロジー = シリコンジャンクション
最大順方向降下電圧 = 1.25V
最大ダイオードキャパシタンス = 2pF
動作温度 Min = -65 ℃
動作温度 Max = +150 ℃
長さ = 2.2mm
幅 = 1.35mm
高さ = 1mm
寸法 = 2.2 x 1.35 x 1mm
高速スイッチングダイオードアレイ、MMBD4148シリーズ、Diodes Inc. ダイオード素子 x 5及びコモンカソード 低順方向電圧降下

RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1セット(3000個)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81400456MMBD4148TW-7-F
オープン
¥38,980
¥42,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする