ダイオード構成 = 絶縁型mA
実装タイプ = 表面実装
最大逆電圧 = 75V
パッケージタイプ = SOT-363 (SC-88)
ダイオードテクノロジー = シリコンジャンクション
最大順方向降下電圧 = 1.25V
最大ダイオードキャパシタンス = 2pF
動作温度 Min = -65 ℃
動作温度 Max = +150 ℃
長さ = 2.2mm
幅 = 1.35mm
高さ = 1mm
寸法 = 2.2 x 1.35 x 1mm
高速スイッチングダイオードアレイ、MMBD4148シリーズ、Diodes Inc. ダイオード素子 x 5及びコモンカソード 低順方向電圧降下